missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bergenin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bergenin |
| Point de fusion | 240 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Poids de formule | 328.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UQ0337200 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |