missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorure de benzylsulfonyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzylsulfonyl Fluoride |
| Point de fusion | 94 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2923 |
| Poids de formule | 174.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XT8040000 |
| TSCA | Oui |