missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isothiocyanate de benzyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyl Isothiocyanate |
| Point d’ébullition | 243 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 149.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3243 |
| RTECSNumber | NX8250000 |
| TSCA | Oui |