missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de benzyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyl Acetate |
| Point de fusion | -51 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 214 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1020&(3)-1045 |
| RTECSNumber | AF5075000 |
| TSCA | Oui |