missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyl 4-hydroxybenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyl 4-Hydroxybenzoate [for Biochemical Research] |
| Point de fusion | 113 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 228.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1325 |
| RTECSNumber | DH2691000 |
| TSCA | Oui |