missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyl 2,3-O-isopropylidène-alpha-D-mannofuranoside, Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane ou le
DMSO Notes
Conserver à l’écart des agents oxydants puissants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane ou le
DMSO Notes
Conserver à l’écart des agents oxydants puissants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyl 2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble en chloroforme, dichlorométhane ou DMSO |
| Poids de formule | 310.34 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |