missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyl 2,2,2-Trifluoro-N-phénylacétamidate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyl 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 279.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |