missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodure de benzoylthiocholine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzoylthiocholine Iodide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 351.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |