missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyanure de benzoyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzoyl Cyanide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 131.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |