missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzotrichlorure 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzotrichloride |
| Point de fusion | -5 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 221 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2226 |
| Poids de formule | 195.47 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0087 |
| RTECSNumber | XT9275000 |
| TSCA | Oui |