missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
benzonitrile 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzonitrile |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 191 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2224 |
| Poids de formule | 103.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1796 |
| RTECSNumber | DI2450000 |
| TSCA | Oui |