missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther éthylique benzoïne 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzoin Ethyl Ether |
| Point de fusion | 61 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 125 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 240.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0079 |
| TSCA | Oui |