missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo[b]thiophène-3-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 58 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 133 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 162.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |