missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de benzènesulfonyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzenesulfonyl Chloride [for Determination of Hippuric Acid] |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 252 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2225 |
| Poids de formule | 176.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1893 |
| RTECSNumber | DB8750000 |
| TSCA | Oui |