missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzenesélénol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzeneselenol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 183 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3440 |
| Poids de formule | 157.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |