missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzanthrone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzanthrone |
| Point de fusion | 176 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 230.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0793 |
| RTECSNumber | CX5075000 |
| TSCA | Oui |