missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzaldéhyde Diméthyl Acétal 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzaldehyde Dimethyl Acetal |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 196°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 152.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1152 |
| RTECSNumber | CU5774000 |
| TSCA | Yes |