missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Enveloppe de plafond à hauteur réglable de la hotte à fumées
Description
- Ces plafonds à trois côtés sont conçus pour remplir l’espace entre le haut d’une hotte et le plafond jusqu’à 24 po. en hauteur pour offrir une finition propre.
- L’enceinte peut être découpée à mesure et comprend un angle de moulure coulissante pour la finition du plafond.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Hotte à fumée |
| Revêtement | Poudre |
| Type d’éclairage | T8 Fluorescent |
| Matériau | Acier peint |
| Gamme de produit | Fisherbrand Mobilier de laboratoire |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) | 35 po. |
| Profondeur (métrique) | 88.9 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 35-7/8 x 48 x 24 po. |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Hottes de laboratoire |
| Afficher plus de résultats |