missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Porte-cuvettes
Description
- Ces racks à deux niveaux supportent les cuvettes avec un minimum de contact physique, réduisant considérablement le risque de dommages
- Seuls les coins des cuvettes touchent les supports
- Accueillir 12 cuvettes de chemin lumineux de 10 mm
- Ne grattera pas les cuvettes au quartz
- Choisissez autoclavable ou non autoclavable
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Color | Transparent |
| Holds | Cuvettes Light Path (10 mm), Cuvettes Light Path (12 mm) |
| Material | Polypropylène |
| Positions | 12 |
| Shape | Carré |
| Stackable | Non |
| For Use With (Equipment) | Cuvettes |
| Dimensions (L x W x H) | 4,6 x 4,2 x 4,3 po. (11,7 x 10,8 x 11,1 cm) |
| Length (Metric) | 11.7 cm |
| Afficher plus de résultats |