missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Racks de tubes à essai à rack empilé

Numéro de catalogue. 11391307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes (10 à 13 mm)
Tubes (16 à 20 mm)
Tubes (20 à 25 mm)
Tubes (25 à 30 mm)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
11391307 Tubes (20 à 25 mm)
11391305 Tubes (10 à 13 mm)
11391306 Tubes (16 à 20 mm)
11391308 Tubes (25 à 30 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 11391307 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F188602125
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comportez des plaques d’extrémité entrelacées avec poignées pour un empilage sécurisé.

Comportez des plaques d’extrémité entrelacées avec poignées pour un empilage sécurisé.

  • Rack en polypropylène
  • Robuste et résistante aux produits chimiques
  • Pour des tubes jusqu’à 10 cm (4 po) de long
  • Rangées numérotées et lettrées pour une identification facile des tubes
  • Autoclavable à vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Avec une surface blanche pour faciliter la comparaison des couleurs
  • Ne se brise pas et ne tache pas

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc
Capacité Tubes (20 à 25 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 40
Forme Rectangulaires
Empilables Oui, quand il est vide
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) d’ouverture 25 mm
Type de produit Rack à tubes à essai
Tablettes 3 niveaux
Array 4 x 10
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats