missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ensemble d’étagères pour Grande dessiccateurs
Description
- Meute de deux
Spécifications
Spécifications
| Material | Acrylique |
| For Use With (Application) | Permettre une reconfiguration pour une utilisation optimale de l’espace intérieur, un accès facile au contenu et une circulation d’air maximisée, utilisé avec Scienceware™ Grande les armoires à dessiccateur |
| No. of Shelves | 2 tablettes perforées ajustables |
| Width (English) | 20 in |
| Width (Metric) | 50.8 cm |
| Height (English) | 6,6 cm (2,6 in.) |
| Height (Metric) | 6.7 cm |
| Depth (English) | 20,8 po. |
| Depth (Metric) | 53 cm |