missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Secador™ Techni-Dome™ Dessiccateur à vide
Description
Comprend
Deux étagères amovibles en polypropylène, de 14,5 po. (36,5 cm) et 9 po. (22,5 cm)
Offre un intérieur spacieux pour les gros matériaux sensibles à l’humidité ainsi qu’une portabilité et une facilité d’utilisation. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Le robinet d’arrêt conique du dessiccateur à vide possède une valve PTFE à rotation facile qui permet l’entrée douce de l’air et minimise la perturbation de la chambre intérieure et de son contenu.
- Utilisez pour dégazer des liquides, des solides poreux ou des moules en silicium afin d’éliminer les bulles d’air.
- Moteur spacieux de 65 litres (4000 po³) Le volume interne peut contenir des objets jusqu’à 45 cm (18 po). grands ou larges, incluant des racks, plateaux et instruments.
- Maintient un vide complet (29 Hg) à température ambiante pendant 24 heures.
- Le polycarbonate de qualité laboratoire offre une vue claire et dégagée du contenu; résistant à la plupart des produits chimiques courants et au stress thermique.
- Les poignées latérales offrent une portabilité facile et peuvent être utilisées pour fixer un cadenas ou des joints inviolables.
- Les orifices de gaz peuvent être fermés pour utiliser un dessicateur avec des cartouches de dessiccant standard, F420450250, F420450200, F420480100.
- Comprend deux tablettes amovibles en polypropylène; 36,5 cm (14,5 po) et 22,5 cm (9 po)
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Clair |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| Comprend | 1 orifice de gaz, 2 tablettes amovibles en polypropylène (14,5 po et 9 po), robinet d’arrêt en polypropylène avec bouchon en PTFE et poignée rouge |
| Volume (métrique) | 65 L |
| Hauteur (métrique) | 45 cm |
| Hauteur (impériale) | 18 in |
| Diamètre (métrique) interne | 36.5 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 45 cm |
| Poids (impériale) | 11 lb. |
| Afficher plus de résultats |