missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Points de radiation
Description
- Imprimé avec un symbole de radiation sur fond jaune
- Le codage par couleur est conforme aux règlements de l’OSHA
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | OSHA |
| Type d’adhésif | Peel and Stick |
| Couleur | Jaune |
| Affichage | Risque de manipulation manuelle |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Papier couché |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Type de produit | Étiquette à points |
| Show More |