missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Poxygrid™ Supports à cônes Imhoff

Numéro de catalogue. 1424559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
44.45 cm
57.78 cm
Nb de places:
3
4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Nb de places
1424559 44.45 cm 3
1424560 57.78 cm 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1424559 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F389930003
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les racks légers Poxygrid supportent trois ou quatre cônes de décantation Imhoff en une seule rangée pour une vision plus claire

  • Les pointes des cônes sont maintenues hors du dessus du banc pour faciliter la vue; permet de retirer les bouchons si nécessaire
  • Les châssis métalliques sont recouverts d’époxy pour la durabilité et le nettoyage facile
  • Une base large offre de la stabilité sans encombrer le comptoir

Spécifications

Volume (métrique) 3 Lieux
Nb de places 3
Type de cône Base conique du porte pipette
Catégorie Cône de décantation Imhoff
Dimensions (L x l x H) 17,5 x 6,75 x 16 po. (44,45 x 17,14 x 40,6 cm)
Longueur (impériale) 17,5 po.
Longueur (métrique) 44.45 cm
Largeur (impériale) 6,75 po.
Largeur (métrique) 17.14 cm
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (métrique) 40.6 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats