missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Échantillonneur liquide

Numéro de catalogue. 1420952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1420952 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1420952 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H378270000
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un échantillonneur liquide de 50 mL (1,65 oz) conçu pour l’immersion dans une canette, une bouteille, un réservoir, une cuve, etc.

  • Une tige centrale avec un anneau de doigt actionne une valve au fond de la coupelle pour un vidage rapide et pratique, même lorsqu’un échantillon de liquide visqueux est récupéré
  • La coupe en laiton nickelée et le manche tubulaire avec poignées pour les doigts mesurent 45 cm (17,5 po). de long
  • Diamètre de la tasse : 32 mm (1,25 po)
  • La coupe n’est pas remplaçable et ne se détache pas

Order Info

  • Fournit 17,5 pouces. (45 cm) de profondeur pour l’insertion dans des canettes, bouteilles, réservoirs, cuves, etc.
  • Diamètre de tasse, 1,25 po. (3,2 cm)

Spécifications

Type de produit Échantillonneur liquide
Matériau Laiton nickelé
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1,69 oz
Capacité (métrique) 50 mL
Diamètre (impériale) externe 1,25 po.
Diamètre (métrique) externe 3.2 cm
Longueur (impériale) 19,68 pouces.
Longueur (métrique) 50 cm