missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Mortier refroidi à l’azote liquide
Description
Utile pour broyer des échantillons congelés, ce produit comprend un boîtier en polyéthylène bleu fortement isolé qui garde l’azote liquide froid plus longtemps.
- Mortier en acier inoxydable 304 suspendu au-dessus d’un bol en acier inoxydable contient de l’azote liquide
- Les mortiers de rechange (12-947-2) sont utiles pour broyer différents types d’échantillons le même jour
- La poignée isolée est amovible pour économiser de l’espace; 10,2 cm (4 po) de long
- Trois pieds à ventouse stabilisent l’unité sur l’établi
- La taille recommandée du pilon est toute taille appropriée pour un mortier de 275 ml (non inclus)
Order Info
Le logement mesure 6 1/2 diamètre x 4 1/2 po. H (16,5 x 11,4 cm).
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de mortier refroidi à l’azote liquide |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Mortier refroidi à l’azote liquide |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour traiter des échantillons de tissus congelés |
| Comprend | Motar seulement |
| Finition | poli |
| Capacité (métrique) | 275 mL |