missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Bouteilles indicatrices
Description
- Peut être utilisé comme flacons à jet avec le tube fourni et comme flacons compte-gouttes lorsque le tube est retiré
- Construction en polyéthylène de basse densité (LDPE)
- Idéal pour une utilisation avec des solutions indicatrices ou des colorants
Spécifications
Spécifications
| Capacity | 0,5 oz, 15 mL |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Capacity (English) | 0,5 oz. |
| Color | Translucide, Blanc |
| For Use With (Application) | Solutions ou colorants indicateurs |
| Material | PEBD |
| No. per Pack | 12 |
| Sterility | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Disposable | Réutilisable |
| Afficher plus de résultats |