missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Barres magnétiques en forme d’œuf Spinbar™
Description
- Ils fournissent leur propre point de pivot sans anneau séparé ni changement brusque de contour pour une rotation sans restriction
- Contact minimal lorsqu’il est utilisé dans des contenants en plastique
- L’aimant lui-même est en forme d’œuf encapsulé en PTFE de classe USP VI Teflon™ de qualité FDA, sauf que les trois plus petites tailles possèdent un aimant cylindrique en PTFE en Teflon forme d’œuf
- Fabriqué selon une certification ISO enregistrée 9001:2008, vérifiée par SGS la certification
- C’est sécuritaire pour autoclave
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Alnico Magnet |
| Revêtement | PTFE, grade FDA, USP classe VI |
| Diamètre (impériale) | 0.62 (0,62) |
| Forme | Egg |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Fioles à fond rond de 300 et 500 mL |
| Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS |
| Longueur (impériale) | 1,5 in |
| Catégorie | Barre-mélange magnétique |
| Afficher plus de résultats |