missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Pilons jetables en polypropylène
Description
Pour la résuspension des cellules bactériennes, les précipités d’acides nucléiques ou de protéines et les granulés d’autres matériaux.
- Utilisé pour resuspendre les cellules bactériennes.
- Choisissez entre des versions autoclavables ou jetables.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Pilon |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Tube microcentrifuge de 1,5 mL |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour resuspendre les cellules bactériennes, les précipités d’acides nucléiques ou de protéines et les granules d’autres matériaux |
| Longueur (métrique) | 8.5cm |
| Longueur (impériale) | 3,5 po |
| Finition | Non émaillé |
| Capacité (métrique) | 1.5 mL |