missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Desi-Can™ Conteneur dessiccant réutilisable
Description
Pour être utilisés dans les garde-robes, contenants, boîtes à outils, étuis pour appareils photo et autres espaces de rangement afin de prévenir la rouille et l’humidité, ces contenants contiennent du gel de silice pour absorber efficacement l’humidité par les perforations de l’étui en aluminium
- Un contenant réutilisable Desi-Can maintient un niveau d’humidité sécuritaire en 0,09 mètre cube (3 pi³). de l’espace
- Peut être régénéré dans un four à 121 °C (250 °F) en environ 3 heures pour une durée de vie illimitée
- La fenêtre du moniteur affiche le bleu lorsqu’il est rechargé et le rose lorsqu’il est saturé
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) externe | 10.1 cm |
| Type de produit | Conteneur de dessiccateur |
| Matériau | Gel de silice |
| Hauteur (métrique) | 1.27 cm |
| Hauteur (impériale) | 0,5 pouces |