missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Pompes manuelles entièrement en polyéthylène
Description
- Filetage direct vers un bouchon de tambour standard ou un dame-bonbonne
- Construit entièrement en polyéthylène robuste
- Inertes à acides forts, alcalis et de nombreux solvants
- Délivre par pression positive sur la course descendante du piston; ne pressurise pas le récipient
- La poignée ergonomique s’adapte confortablement à la main gantée
- La pompe livrera efficacement jusqu’à 3,65 m (12 pi). Tête d’eau et tambour ou jeanne vide à moins de 3 mm du fond
- Des tailles sont disponibles pour accueillir des tambours en plastique ou acier de 114 et 220L (30-50 gallons) ainsi que des dame-jeans de 20L (5 gallons)
Spécifications
Spécifications
| Applications | Manutention industrielle des liquides |
| Débit | 560 mL/course |
| Longueur de tube de la pompe | Pour les Carboys 20L |
| Caractéristiques de la résistance | Alcalis, détergent, acide |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Pompe à tambour |
| À utiliser avec (équipement) | 5 gallons. Batterie |