missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Minuterie à canal unique avec entrée directe à dix boutons
Description
Comprend
Deux batteries AAA
- Capacité de chronométrage : 99 minutes : 99 secondes
- Direction du compte : haut/bas
- Dernière fois mise en mémoire
- Alarmes sonores et visuelles; affiche le temps écoulé après le compte à rebours
- Options de montage : s’allongeait à plat sur le banc, un support à ouverture rabattable pour une vue verticale, un clip de poche pour fixer la blouse de laboratoire, un dos magnétique pour une fixation en surface métallique
- Comprend des cours multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Minuterie à canal unique |
| Précision | ±5 secondes/jour |
| Résolution | 1 s |
| Type de batterie | (2) 1,5 V, type AAA ou équivalent (inclus) |
| Comprend | Fourni avec un certificat d’étalonnage. Ce certificat indique l’étalonnage selon NIST des procédures et est conforme à la norme ANSI/NCSL Z540-1. |
| Quantité | 10/Cs. |