missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Minuterie à quatre canaux avec tableau blanc
Description
Comprend
Deux piles AAA, instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
- Alarme sonore pour chaque canal
- Tableau blanc intégré et marqueur effaçable à sec avec gomme (inclus) aident à suivre les informations cruciales
- Programmes : heures/minutes; Affichages : heures/minutes/secondes
- Capacité de synchronisation commutable : 23 heures : 59 minutes / 59 minutes
- Direction du compte : haut/bas; affiche le temps écoulé après le compte à rebours
- Dernière fois mise en mémoire
- La fonction de confirmation des pressions clés donne une indication sonore de saisie de données
- Allongez-vous à plat sur un établi, utilisez le support à rabattable pour une vue verticale, ou utilisez le dos magnétique pour la fixation de surfaces métalliques
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Minuteur à 4 canaux |
| Précision | ±5 secondes/jour |
| Résolution | 1 s |
| Type de batterie | (2) 1,5 V, type AAA ou équivalent (inclus) |
| Comprend | Minuterie avec tableau blanc |
| Quantité | 10/Cs. |