missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide behénique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Behenic Acid |
| Point de fusion | 81 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 306 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 340.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| TSCA | Oui |