missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omni International™ Chariot de tube à perles à rupture Elite
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 17100873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 tubes de 1,5 mL
3 tubes de 50 mL
6 tubes de 30 mL
Tubes 12 x 15 mL
Tubes de 24 x 2 mL ou 0,5 mL
Tubes de 48 x 2 mL ou 0,5 mL
Tubes à bouchon vissé de 12 x 7 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité
17100873 3 tubes de 50 mL
17100872 6 tubes de 30 mL
17100865 Tubes à bouchon vissé de 12 x 7 mL
17100866 Tubes 12 x 15 mL
17100867 24 tubes de 1,5 mL
17100868 Tubes de 24 x 2 mL ou 0,5 mL
17100869 Tubes de 48 x 2 mL ou 0,5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 17100873 Fournisseur Omni International™ Code fournisseur 19377

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Accessoire de transport de métro pour contenir le nombre et la taille de tubes désirés.

  • Pour une utilisation avec le rupteur de billes Elite

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Omni Rupteur de perles Elite
Capacité 3 tubes de 50 mL
Comprend Voiture de métro
Type de produit Porte-tube