missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Omni International Adaptateur de tube de stockage 2D 2D 96 à 96 puits pour tubes matriciels

Description
- 2 plaques en acier inoxydable
- Comprend une paire de deux adaptateurs de tubes de stockage 2D en acier inoxydable à codes-barres
- Chaque paire peut contenir un rack de 96 tubes de stockage 2D à codes-barres de 96 x 1,1 mL ou 1,4 mL
- Court-métrage compatible : FluidX, Micronic MP32120, FluidX 68-1000-00, Thermo Fisher Scientific Matrice 3790
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 1,1 à 1,4 mL |
| Volume d’échantillon (métrique) | 1,1 à 1,4 mL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Compatible avec des tubes à codes-barres 2D de 1,1 mL filetés internement et externement de Micronic, FluidX et Thermo Matrix. |
| À utiliser avec (équipement) | Omni Rupteur de perles 96 |
| Type de produit | Accessoire de rack |