missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Médias en bouteille préparés : Bouillon de dextrose Sabouraud

Numéro de catalogue. 361031177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361031177 10/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361031177 Fournisseur BD Code fournisseur 215193

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la détection des micro-organismes dans les échantillons issus des analyses pharmaceutiques, alimentaires, environnementales ou d’eau

Prêt à l’emploi

Spécifications

Aspect Ambré
Type de bouillon Bouillon dextrosé Sabouraud
Type de couvercle Bouchon à vis
Couleur Ambré
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Pays d’origine États-Unis
Détecte Micro-organismes, Candida albicans
Forme Liquide
Format Flacon
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Bouillon dextrosé Sabouraud
Méthode de préparation Prêts à l’emploi
Type de produit Bouillon
Stérilité Stérile
Classe d’organismes cibles Moisissures
Type d’essai Détection microbienne
Volume plein 100 mL
Type de produit final Milieu liquide
À utiliser avec (application) Détection de micro-organismes à base d’échantillons pharmaceutiques, alimentaires, environnementaux ou d’analyse de l’eau
Type d’emballage Bouteille
Quantité 10/Pk.
Type d’échantillon Pharmaceutique, alimentaire, environnement, eau
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats