missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Milieu de culture déshydraté : gélose à la bile et au cristal violet
Description
- Composition : extrait de levure 3 g/L, peptone 7 g/L, sel biliaire n° 3 1,5 g/L, lactose 10 g/L, chlorure de sodium 5 g/L, gélose 15 g/L, rouge neutre 0,03 g/L, violet de cristal 2 mg/L
Order Info
Les prix sont pour des unités d’un chacun, sauf indication contraire
Certifications
BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD |
| Couleur | Rouge violet |
| Contenu et stockage | 2° C à 30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose à la bile et au cristal violet |
| Type de produit | Gélose |
| Formule | Extrait de levure 3 g/L, peptone 7 g/L, sel biliaire n° 3 1,5 g/L, lactose 10 g/L, chlorure de sodium 5 g/L, gélose 15 g/L, rouge neutre 0,03 g/L, violet de cristal 2 mg/L |
| À utiliser avec (application) | Pour le dénombrement des organismes coliformes dans les produits laitiers |
| Type d’emballage | Bouteille |
| Quantité | 500 g |