missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Milieu préparé au bouillon liquide Sabouraud, modifié
Description
Les tubes avec des bouchons serrés doivent être ouverts soigneusement pour éviter les blessures causées par la brisure du verre.
Spécifications
Spécifications
| Type de bouillon | Bouillon liquide de Sabouraud, modifié (milieu d’analyse des antibiotiques no 13) |
| Type de couvercle | Bouchon hermétique |
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, AOAC, USP |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Détecte | Bacilles tuberculeux et champignons |
| Forme | Liquide |
| Format | Liquide, tube |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon liquide Sabouraud |
| Afficher plus de résultats |
Pour usage diagnostique in vitro.