missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™/Difco™ TB Carbolfuchsin KF
Description
Les colorations font des frottis préparés à partir d’échantillons et de cultures soupçonnées de contenir des mycobactéries pour un diagnostic présompqtif précoce de l’infection mycobactérienne et la caractérisation des isolats bactériens.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 4 x 250 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration des mycobactéries par la procédure de Kinyoun (froid) acide-jeune |
| Conditions de stockage | 15° à 30°C |
| Type de coloration | Carbolfuchsin KF |
| Volume (métrique) | 250 mL |
| Type de produit | Fuchsine phéniquée |
| Emballage | Flacon |
Pour usage diagnostic in vitro.