missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Milieux de culture déshydratés : perfusion cerveau-cœur
Description
- Formulation : perfusion cérébrale cérébrale à partir de (solides) 6g/L, digestion peptique de tissu animal 6g/L, digestion pancréatique de gélatine 14,5g/L, dextrose 3g/L, chlorure de sodium 5g/L, phosphate de sodium 2,5g/L
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Infusion cerveau-cœur |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Formule | Perfusion cérébrale cérébrale à partir de 6g/L (solides), digestion peptique de tissu animal 6g/L, digestion pancréatique de gélatine 14,5g/L, dextrose 3g/L, chlorure de sodium 5g/L, phosphate de sodium 2,5g/L |
| À utiliser avec (application) | Pour les méticuleux, non exigeants, aérobies et anaérobies |
| Type d’emballage | Bouteille |
| Quantité | 500 g |