missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Autoclip™ Système de fermeture des plaies
Description
Comprend
Applicateur de clip enroulé pour clips 9 mm
Arrache-clips pour plaies
100 clips enroulés 9 mm
La trousse complète (22-275998) comprend un application 01-804, des clips non stériles 01-804-5 et un démonteur 01-804-15. Pour l’utiliser, insérer des clips dans l’applier; localise les bords de la blessure et utilise l’application comme vous le feriez avec une agrafeuse pour fermer rapidement la blessure.
- Offre une force de maintien maximale avec un minimum de traumatisme. Peut être utilisé sans aide. Retirer facilement les pinces avec un arrache-c une fois la plaie guérie.
Applicateur
- Les pinces d’application en acier inoxydable tiennent un support de 20 pinces. Pinces alimentées par des ressorts en bérylium-cuivre antirouille. Dimensions : 4,5 L x × 1,37 L × x 0,37 po H (114 ×x 35 x ×9,5 mm) Poids net : 1,5 oz (45g)
- Clips enroulés non stériles Autoclip de 9 mm 20 clips doubles en acier inoxydable par support 100 clips (5 supports) par boîte, 10 boîtes par caisse
- Enlève facilement les clips de la plaie cicatrisée Acier inoxydable
- Longueur : 4 po (100 mm)
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Trousse complète pour clip pour plaies |
| Quantité | 1 Chq. |
| À utiliser avec (application) | Idéaux pour les animaux de laboratoire ou en chirurgie vétérinaire |
| Comprend | Applicateur de clip enroulé pour clips Arrache-clips de 9 mm 100 clips pour plaies de 9 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |