missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP85 Étiquettes diamant RTK : film vinyle B-595 avec Dimond et texte

Numéro de catalogue. 19000573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60/Pk.
95/Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
19000573 60/Pk.
19000572 95/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19000573 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 130809

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet à l’imprimante de produire des étiquettes chimiques à 5 couleurs en un seul passage d’impression

  • Préimprimé avec des diamants chimiques et des barres de couleur
  • Film vinyle avec adhésif permanent
  • Évaluation de durabilité extérieure de 8 à 10 ans
  • Qualité intérieure/extérieure résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
  • Couleur : Rouge/Jaune/Bleu sur fond blanc

Spécifications

Certifications/Conformité Compatibilité RoHS : Pass 2002/95/CE
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Rouge, Jaune, Bleu, Blanc
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Film vinyle (B-595)
Technologie d’impression Thermal Transfer
Type de produit Étiquette chimique préimprimée Right-To-Know
Quantité 60/Pk.
Dimensions (impériale) 10 x 7 po. (W x H)
Dimensions (métrique) 17.7 x 25.4 cm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats