missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bandes polyester BBP31 Hi-Performance - Rose

Numéro de catalogue. 19108047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale) de bande:
0,5 pouces
1,125 po.
2,25 in
10,16 cm (4 po)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale) de bande
19108047 1,125 po.
19108057 2,25 in
19108067 10,16 cm (4 po)
19108079 0,5 pouces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19108047 Fournisseur Brady™ Code fournisseur B30C1125569PK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’étiquetage de l’acier inoxydable et des surfaces lisses. Brady™ Les rubans polyester BBP31 Hi-Performance sont fabriqués en polyester B-569 et sont idéaux pour être appliqués sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.

  • Appliqué sur des surfaces très lisses
  • Idéal pour le montage sur des panneaux rigides

Spécifications

Aperçu général Surface compatible : lisse
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Rose
Finition Lustré
Format Cartouche
Matériau Polyester (B-569)
Technologie d’impression Thermal Transfer
Type de produit Ruban polyester BBP31 haute performance
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux en acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Étiquettes par ligne 1
Quantité 1 Chq.
Type de logiciel Brady Poste de travail, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (métrique) -40 °C à +100 °C
Épaisseur (impériale) 0,003 po.
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.40 m
Largeur (impériale) 1.125 in.
Largeur (métrique) 29 mm
Largeur (impériale) de bande 1,125 po.
Numéro de pièce alternatif B30C-1125-569-PK
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats