missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rubans polyester BBP31 haute performance - Ocre
Description
- Appliqué sur des surfaces très lisses
- Idéal pour le montage sur des panneaux rigides
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Surface compatible : lisse |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Ocre |
| Finition | Lustré |
| Format | Cartouche |
| Matériau | Polyester (B-569) |
| Technologie d’impression | Thermal Transfer |
| Type de produit | Ruban polyester BBP31 haute performance |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Marquage des tuyaux en acier inoxydable |
| Afficher plus de résultats |