missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Barnstead™ Réservoirs de stockage Classic Stills

Numéro de catalogue. 0905023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
38 L (10 gal)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
0905023 38 L (10 gal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0905023 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B3043

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez la pureté de l’eau distillée avec les réservoirs en cuivre et en étain des Thermo Scientific™ Barnstead™ réservoirs de stockage Classic Stills.

Assurez la pureté de l’eau distillée avec les réservoirs en cuivre et en étain des Thermo Scientific™ Barnstead™ réservoirs de stockage Classic Stills. Choisissez parmi des options de réservoir de 10 à 200 gallons. Tous les réservoirs comprennent un couvercle amovible, une vitre de visée au niveau d’eau et un robinet d’évacuation recouvert d’étain avec un tuyau dentelé. Les connexions permettent des accessoires optionnels. Les réservoirs nécessitent un support de plancher ou un support mural (réservoirs de 10 et 25 gallons seulement) pour une installation correcte.

Informations de commande :

Les consommables de remplacement incluent la lampe UV (04141), Ventgard le filtre à air (H3120), le joint d’eau de remplacement (H3130) et Ventgard l’élément filtrant (25001); tous vendus séparément.

Exigences :

Un support de plancher (toutes tailles) ou un support mural (réservoirs de 10 et 25 gallons seulement) sont nécessaires pour une installation sécurisée. Ventgard Un filtre à air/étanchéité d’eau (H3111) et un assemblage de lumière UV (H4005) sont également nécessaires pour protéger l’eau pure pendant le stockage.

Spécifications

Catégorie Réservoir de stockage
Aperçu général Réservoir Classic Still de 10 gallons
À utiliser avec (équipement) Classique Still
Capacité (impériale) 38 L (10 gal)
Capacité (métrique) 38 L
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43 cm
Sortie de distribution 0,5 pouces (distribution) (NPT)
Sortie d’évacuation S.O.
Hauteur (impériale) 29 pouces.
Hauteur (métrique) 74 cm
Largeur (impériale) 10,25 in
Largeur (métrique) 26 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats