missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Bouchon en bouchon d’écorce

Numéro de catalogue. S24337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bas:
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
17 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
10 mm
13 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Numéro de bouchon:
0
2
6
7
8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) du bas Diamètre (métrique) supérieur Numéro de bouchon
S24337 17 mm 22 mm 8
S24330 7 mm 10 mm 0
S24335 12 mm 19 mm 6
S24336 15 mm 21 mm 7
S24332 9 mm 13 mm 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. S24337 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0310K

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Disponible en paquet de 10.

  • Disponible en paquet de 10

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Bouteilles, flasques et tubes à essai
Autoclavable Non autoclavable
Niveau 9 à 12
Couleur Brun
Matériau Bark
Type de produit Bouchon de liège
Forme Conique
Stérilité Non stériles
Quantité 10 Pk.
Hauteur (métrique) 25.4 mm
Diamètre (métrique) 17 mm
Numéro de bouchon 8
Diamètre (métrique) supérieur 22 mm
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Diamètre (métrique) du bas 17 mm
Longueur (métrique) 27 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats