missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de baryum, solution standardisée à 0,1N
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Barium chloride |
| Nom Remarque | Solution normalisée |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.1N |
| Poids de formule | 208.25 |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 4 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 233-788-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche