missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Baryum 2-Cyanoéthyphosphate Hydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Barium 2-Cyanoethylphosphate Hydrate [Phosphorylating Agent] |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1564 |
| Poids de formule | 286.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |