missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Avantor™ Baker-flex™, gel de silice IB2-F, J.T. Baker™
Description
Feuille flexible TLC
- Material: High purity silica gel
- Substrate: Lightweight, flexible, unbreakable polyester with abrasion-resistant coating
- Layer thickness: 250 μm
- Indicator: Fluorescent
- Binder: Inert, does not char on sulfuric acid heat treatment
- Features: Solvent-resistant, can be cut to size, can be written on, suitable for thin-layer chromatography
Spécifications
Spécifications
| Matériau de rembourrage | Polyester |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Silica |
| Quantité | 25 feuilles |
| Catégorie | TLC Sheet |
| Indicateur fluorescent | F254 |
| À utiliser avec (application) | Thin-layer chromatography |
| Adsorbant | Silica Gel IB2-F (Fluorescent) |
| Épaisseur (métrique) | 250 μm |
| Dimensions (L x P) | 20 x 20 cm |
| Afficher plus de résultats |